missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(3-Hydroxypropyl)benzimidazole 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-(3-Hydroxypropyl)benzimidazole |
| Point de fusion | 166 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 176.22 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | DE0450000 |
| TSCA | Non |