missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,3-Diphénylmalélique Anhydride 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,3-Diphenylmaleic Anhydride |
| Point de fusion | 160 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 236 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 250.25 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |