missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,3-Diméthylphénol 98,0+, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,3-Dimethylphenol |
| Point de fusion | 75 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 218 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 2261 |
| Poids de formule | 122.17 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0521&(4)-0057 |
| RTECSNumber | ZE5500000 |
| TSCA | Oui |