missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,3-Diméthylnaphtalène 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,3-Dimethylnaphthalene |
| Point de fusion | 106 °C |
| Point d’ébullition | 268 °C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 156.23 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (4)-0080 |
| TSCA | Non |