missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 2,3-diméthylbenzoïque 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,3-Dimethylbenzoic Acid |
| Point de fusion | 145 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Emballage | Not Available |
| Forme physique | Poudre de cristal à 20 °C |
| Poids de formule | 150.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Niveau | Not Available |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | DG8734000 |
| TSCA | Non |