missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,3-Diméthyl-1,3-butadiène (stabilisé avec BHT) 98,0+%. TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,3-Dimethyl-1,3-butadiene (stabilized with BHT) |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 68°C |
| Quantité | 10 mL |
| Numéro UN | 3295 |
| Poids de formule | 82.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Yes |
| Recommended Storage | Congélateur |