missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,3-Dihydroxynaphtalène 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,3-Dihydroxynaphthalene |
| Point de fusion | 163 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 160.17 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (4)-0356 |
| RTECSNumber | QJ4750000 |
| TSCA | Oui |