missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,3-Dicyano-6-nitronaphtalène 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,3-Dicyano-6-nitronaphthalene |
| Point de fusion | 250 °C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 223.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |