missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,3-Dicyano-5-méthylpyrazine 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,3-Dicyano-5-methylpyrazine |
| Point de fusion | 100 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 2811 |
| Poids de formule | 144.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |