missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone |
| Point de fusion | 214 °C |
| Couleur | Brun-jaune |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 3439 |
| Poids de formule | 227.00 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-1822 |
| RTECSNumber | GU4825000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |