missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,3-Dichloro-1,4-naphthoquinone 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,3-Dichloro-1,4-naphthoquinone |
| Point de fusion | 196 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 2811 |
| Poids de formule | 227.04 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (4)-0378 |
| RTECSNumber | QL7525000 |
| TSCA | Oui |