missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,3-Dibromo-1-propanol 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,3-Dibromo-1-propanol |
| Point de fusion | 9 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 99 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 2810 |
| Poids de formule | 217.89 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-2002 |
| RTECSNumber | UB0175000 |
| TSCA | Oui |