missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,3-Butanedithiol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,3-Butanedithiol |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 87 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3336 |
| Poids de formule | 122.24 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |