missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,3-Bis(2,4,5-triméthyl-3-thienyl)anhydride maléique 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,3-Bis(2,4,5-trimethyl-3-thienyl)maleic Anhydride |
| Point de fusion | 168 °C |
| Quantité | 100 mg |
| Poids de formule | 346.46 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |