missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,3,6-Trichlorophénol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,3,6-Trichlorophenol |
| Point de fusion | 55 °C |
| Point d’ébullition | 250 °C |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | 2020 |
| Poids de formule | 197.44 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0931 |
| RTECSNumber | SN1300000 |
| TSCA | Oui |