missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,3,6,7,10,11-Hexaméthoxytriphénylène 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,3,6,7,10,11-Hexamethoxytriphenylene |
| Couleur | Mauve |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 408.45 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (4)-1920 |
| TSCA | Non |