missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,3,5-Triphényl-2H-tétrazolium Chlorure Monohydrate, MP Biomédicals
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2, 3, 5-Triphenyl-2H-tetrazolium Chloride Monohydrate |
| Couleur | Brun clair |
| Quantité | 50 g |
| Poids de formule | 334.81 |
| Forme physique | Poudre |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 206-071-6 |
| missing translation for 'storageNote' | Tenir à l'abri de la lumière. |
| Recommended Storage | Conserver à 4 °C. |