missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,3,5-Triméthylpyridine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,3,5-Trimethylpyridine |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 65 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 121.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Niveau | Laboratory |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-0715 |
| TSCA | Non |