missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(3,5-Dichlorophényl)-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-(3,5-Dichlorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane |
| Point de fusion | 53 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 272.96 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |