missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,3,5,6-Tétrafluoro-4-(trifluorométhyl)benzenthiol 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)benzenethiol |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 169 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 250.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |