missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(3,4-Diméthoxybenzamido)-4,5,6,7-tétrahydrobenzo[b]thiophène-3-carboxamide 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-(3,4-Dimethoxybenzamido)-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxamide |
| Quantité | 100 mg |
| Poids de formule | 360.43 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Congélateur (-20 °C) |