missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,3,4,6-Tétra-O-acétyl-bêta-D-glucopyranosyl 2,2,2-Trichloroacétimidate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranosyl 2,2,2-Trichloroacetimidate |
| Point de fusion | 158 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 492.68 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (N) |
| Niveau | Not Available |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Congélateur |