missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2',3,4,5-Tétrafluoro-4-propyl-1,1″' :4',1-terphényl″ 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2′,3,4,5-Tetrafluoro-4′′-propyl-1,1′:4′,1′′-terphenyl |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 2′,3,4,5-Tetrafluoro-4′′-propyl-p-terphenyl |
| Poids de formule | 344.35 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |