missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2,3:4,5-Di-O-isopropylidène-bêta-D-fructopyranose, 98%
Description
Le 2,3:4,5-Di-O-isopropylidène-bêta-D-fructopyranose est utilisé comme auxiliaires chiraux lors des réactions d’addition de Michael et d’Aldol.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-bêta-D-fructopyranose est utilisé comme auxiliaires chirales dans les réactions d’addition de Michael et d’Aldol.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, l’acétate d’éthyle, le méthanol.
Notes
Protège contre la chaleur. Incompatible avec la chaleur et les agents oxydants.
2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-bêta-D-fructopyranose est utilisé comme auxiliaires chirales dans les réactions d’addition de Michael et d’Aldol.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, l’acétate d’éthyle, le méthanol.
Notes
Protège contre la chaleur. Incompatible avec la chaleur et les agents oxydants.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-beta-D-fructopyranose |
| Point de fusion | 93 °C à 96 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 100 g |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans du chloroforme, de l’acétate d’éthyle, du méthanol. |
| Rotation optique | −25,5° (c=1 en chloroforme) |
| Poids de formule | 260.28 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Forme physique | Poudre |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Conserver à -20 °C |
RUO – Usage réservé à la recherche