missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,2'-(Méthylimino)bis(N,N-di-n-octylacétatamide) 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,2′-(Methylimino)bis(N,N-di-n-octylacetamide) |
| Quantité | 5 mL |
| Poids de formule | 594.03 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |