missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(-)-2,2'-Méthylènebis[(3aS,8aR)-3a,8a-dihydro-8H-indeno[1,2-d]oxazole] 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (-)-2,2′-Methylenebis[(3aS,8aR)-3a,8a-dihydro-8H-indeno[1,2-d]oxazole] |
| Point de fusion | 224 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 500 mg |
| Poids de formule | 330.39 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |