missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(2-Fluorophényl)éthylamine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-(2-Fluorophenyl)ethylamine |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 64 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 2735 |
| Poids de formule | 139.17 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |