missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,2'-Dinaphthyl éther, 98+%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,2'-Dinaphthyl ether |
| Point de fusion | 103 °C à 105 °C |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 2054097 |
| Synonyme | 2,2'-dinaphthyl ether, di-2-naphthyl ether, 2,2'-oxydinaphthalene, naphthalene, 2,2'-oxybis, bis 2-naphthyl ether, 2-naphthyl ether, di-2-naphthylether, 2,2'-dinaphthylether, naphthalene,2,2'-oxybis |
| Poids de formule | 270.33 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 210-356-0 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche