missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,2-Diméthylhexanenitrile 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,2-Dimethylhexanenitrile |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 67 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 1993 |
| Poids de formule | 125.22 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-1507 |
| TSCA | Non |