missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,2-Diméthyl-1,3-dioxolane-4-méthanol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 80 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 132.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-2476&(5)-3554 |
| RTECSNumber | JI0400000 |
| TSCA | Oui |