missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,2'-Dihydroxydiphényl Éther 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,2′-Dihydroxydiphenyl Ether |
| Point de fusion | 123 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 202.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0655 |
| TSCA | Non |