missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,2-Dibromo-2-cyanoacétamide 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,2-Dibromo-2-cyanoacetamide |
| Point de fusion | 125 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 3439 |
| Poids de formule | 241.87 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-2795 |
| RTECSNumber | AB5956000 |
| TSCA | Oui |