missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(2-Bromophényl)-1,3-dioxolane 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-(2-Bromophenyl)-1,3-dioxolane |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 229.07 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |