missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(2-Bromoéthyle)-1,3-dioxane 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 70 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 195.06 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |