missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,2'-Bithiophène-5-acide boronique ester de pinacol, 98%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,2'-Bithiophene-5-boronic acid pinacol ester |
| Point de fusion | 35 °C à 38 °C |
| Couleur | Bleu-vert à blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 292.2 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Forme physique | Solide fusionné |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| missing translation for 'storageNote' | -30° à -10 °C |
| Recommended Storage | Conserver à -20 °C |
RUO – Usage réservé à la recherche