missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,2'-Bis(hydroxyméthétil)diphényl Éther 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,2′-Bis(hydroxymethyl)diphenyl Ether |
| Point de fusion | 99 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 2,2′-Oxydi(benzyl Alcohol) |
| Poids de formule | 230.26 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |