missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,2'-Bipyrimidyl 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,2′-Bipyrimidyl |
| Point de fusion | 113 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 200 mg |
| Poids de formule | 158.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |