missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,2'-Bipyridine-5,5'-acide dicarboxylique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,2′-Bipyridine-5,5′-dicarboxylic Acid |
| Point de fusion | 365 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 244.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Niveau | Laboratory |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |