missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 2,2'-Bicinchoninique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,2′-Bicinchoninic Acid |
| Point de fusion | 365 °C |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 2,2′-Biquinoline-4,4′-dicarboxylic Acid |
| Poids de formule | 344.33 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |