missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,2'-Acide bicinchoninique Hydrate de sel dipotassique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,2′-Bicinchoninic Acid Dipotassium Salt Hydrate [for Determination of Cu] |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 2,2′-Biquinoline-4,4′-dicarboxylic Acid Dipotassium Salt, 4,4′-Dicarboxy-2,2′-biquinoline Dipotassium Salt |
| Poids de formule | 420.51 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |