missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,2'-Azobis[2-(2-imidazoline-2-yl)propane] Dihydrochlorure 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,2′-Azobis[2-(2-imidazolin-2-yl)propane] Dihydrochloride |
| Point de fusion | 190 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 323.27 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | NI3506608 |
| TSCA | Oui |