missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(2,6-Dichloroanilino)-2-imidazoline Chlorhydrate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-(2,6-Dichloroanilino)-2-imidazoline Hydrochloride |
| Point de fusion | 312 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 2811 |
| Poids de formule | 266.55 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (9)-2186 |
| RTECSNumber | NJ2490000 |
| TSCA | Non |