missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,2,4-Triméthylpentane, MilliporeSigma™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2, 2, 4-Trimethylpentane |
| Nom Remarque | SeccoSolv™, séché |
| Densité | 0,69 g/cm3 (20 °C) |
| Quantité | 1 L |
| Limite d’explosion | 1 à 5,5%(V) |
| Point d’inflammation | 410 °C |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Pression de vapeur | 51 hPa (20 °C) |
| Formule linéaire | CH3C(CH3)2CH2CH(CH3)CH3 |
| Poids de formule | 114.23 |
Sécurité et manipulation
| Recommended Storage | Conserver à +15 °C à +25 °C |