missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,2,4-Triméthylpentane, 9,0% min., ACS, MilliporeSigma™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2, 2, 4-Trimethylpentane |
| Nom Remarque | Pour l’analyse ACS |
| Quantité | 200 L |
| Forme physique | Liquide |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 99,0% min. |
| Formule linéaire | (CH3)3CCH2CH(CH3)2 |
| Poids de formule | 114.23 |
| Niveau | ACS/NF/USP |
Sécurité et manipulation
| Recommended Storage | Température ambiante |