missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,2,4-Triméthylhexane 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,2,4-Trimethylhexane |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 126 °C |
| Quantité | 1 mL |
| Numéro UN | 1920 |
| Poids de formule | 128.26 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0009 |
| TSCA | Non |