missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,2,4-Triméthyl-1,3-pentanediol 1-monoisobutyrate
Description
Employé dans l’industrie pharmaceutique. Comme Coalescent pour les peintures latex. Trouve des applications dans les revêtements, les soins des ongles, les encres d’impression, les solvants pour les cosmétiques et les soins personnels, ainsi que les plastifiants.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol 1-monoisobutyrate |
| Point de fusion | -50 °C |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 0.950 g/mL |
| Point d’ébullition | 254 °C à 261 °C |
| Indice de réfraction | 1.442 |
| Quantité | 500 g |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans l’eau 900 mg/L. |
| Poids de formule | 216.32 |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 246-771-9 |
| RTECSNumber | UF6000000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche