missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,2',3,3'-Tétrahydroxy-1,1'-binaphtyle 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,2′,3,3′-Tetrahydroxy-1,1′-binaphthyl |
| Couleur | Rouge-Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 318.33 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |