missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Méthacrylate de dodécafluorohéptyle (stabilisé avec TBC) 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluoroheptyl Methacrylate (stabilized with TBC) |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 112 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 400.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |