missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodécafluoro-1,8-octanediol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluoro-1,8-octanediol |
| Point de fusion | 92 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 105 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 362.11 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |