missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,2,2-Trifluoroacétophénone 98,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | 2,2,2-Trifluoroacetophenone |
| Point d’ébullition | 166 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 1224 |
| Poids de formule | 174.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Safety and Handling
| TSCA | Oui |